› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Cavo elettrico CAE114 rigido alta resistenza protezione IP/NEMA per impianti industriali e civili

Cod. Rexel CAE114
Cod. Produttore E114
Cod. EAN 8006588020524

Informazioni principali

  • Materiale: PVC rigido UL94-VO
  • Feritoie: 8 mm, Lamelle: 12 mm
  • Colore standard: Grigio Type 7030
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Classe di autoestinguenza: Classe 1
  • Normative: EN50085-2-3:2010, EN50085-1:2005+A1:2013
  • Fissaggio: fori sul fondo per montaggio standard
  • Serie: CZ E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CAE114 rappresenta un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è caratterizzato da un colore standard che garantisce visibilità e sicurezza durante l'installazione e l'uso. La sua struttura rigida assicura una posa stabile e affidabile, ideale per ambienti industriali e installazioni complesse. La compatibilità con le normative europee e il rispetto delle classi di protezione IP e NEMA assicurano un livello elevato di sicurezza e protezione contro polvere, acqua e inquinamenti ambientali. La versione senza serie e senza imballo specifico permette una facile integrazione in sistemi esistenti, offrendo versatilità e praticità. La qualità del materiale e la conformità agli standard di sicurezza garantiscono un funzionamento duraturo e affidabile nel tempo, rendendo questo cavo una scelta eccellente per le esigenze di cablaggio e connessione elettrica di impianti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Cavo elettrico CAE114 rigido alta resistenza protezione IP/NEMA per impianti industriali e civili
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m