Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2501250NEM
Cod. Produttore
B2501250NEROM

Informazioni di prodotto

SIF - FG4 300/V 1x2,5 NERO

Documentazione tecnica

Il CSB2501250NEM è un cavo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione di 1x2,5 mm² e una robusta copertura nera, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione in materiale resistente offre una protezione ottimale contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, assicurando così una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da maneggiare e installare, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e versatile. La qualità del materiale utilizzato assicura un'eccellente conducibilità elettrica, contribuendo a ridurre al minimo le perdite di energia. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo adatto per un'ampia gamma di utilizzi elettrici. Descrizione del produttore: Il CSB2501250NEM è un cavo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione di 1x2,5 mm² e una robusta copertura nera, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione in materiale resistente offre una protezione ottimale contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, assicurando così una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da maneggiare e installare, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e versatile. La qualità del materiale utilizzato assicura un'eccellente conducibilità elettrica, contribuendo a ridurre al minimo le perdite di energia. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo adatto per un'ampia gamma di utilizzi elettrici.

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo elettrico 1x2,5 mm² nero flessibile alta resistenza per uso industriale e commerciale