Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2501100TNEM
Cod. Produttore
B2501100TNEROM

Informazioni di prodotto

SIF/GL - FG4T2 300/V 1x1 NERO

Documentazione tecnica

Il CSB2501100TNEM è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 300 V e una sezione di 1x1 mm², offre un'eccellente conduttività elettrica grazie alla sua costruzione robusta. Il cavo è caratterizzato da un rivestimento di colore nero, che non solo conferisce un aspetto elegante ma garantisce anche una protezione efficace contro le intemperie e le abrasioni. Questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una resistenza superiore e una lunga durata. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, inclusi impianti di illuminazione e distribuzione di energia. Con il CSB2501100TNEM, puoi contare su prestazioni affidabili e sicure in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il CSB2501100TNEM è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 300 V e una sezione di 1x1 mm², offre un'eccellente conduttività elettrica grazie alla sua costruzione robusta. Il cavo è caratterizzato da un rivestimento di colore nero, che non solo conferisce un aspetto elegante ma garantisce anche una protezione efficace contro le intemperie e le abrasioni. Questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una resistenza superiore e una lunga durata. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, inclusi impianti di illuminazione e distribuzione di energia. Con il CSB2501100TNEM, puoi contare su prestazioni affidabili e sicure in ogni situazione.

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo elettrico 1x1 mm² 300 V rivestimento nero per impianti industriali e illuminazione