›

Cavo EIB-BUS 2X2X0,80 LSZH-CPR a Bobina

Cod. Rexel CSB66C02C080LB
Cod. Produttore B66C02C080LSZHB

Informazioni principali

  • Tipo: H(ST)H 2X2X0,80
  • Sezione conduttore: 0,80 mm²
  • Numero conduttori: 2 doppio
  • Materiale: LSZH
  • Colore: Verde
  • Applicazione: Bus elettrico
  • Protezione fumi: Ridotta
  • Serie: CSB66C02C080LB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H(ST)H 2X2X0,80 BUS LSZH VERDE C è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una protezione eccellenti grazie alla sua costruzione in LSZH, che riduce l'emissione di fumi tossici in caso di incendio. Con una sezione di 0,80 mm² e una configurazione a doppio conduttore, è ideale per installazioni in ambienti dove la sicurezza è una priorità. La colorazione verde non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per applicazioni in cui è richiesta una connessione affidabile e duratura, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo EIB-BUS 2X2X0,80 LSZH-CPR a Bobina