› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Cavo D37-M2,5/4X14/200/X81-I bus campo remoto

Cod. Rexel CX2700196
Cod. Produttore 2700196
Cod. EAN 4046356497855

Informazioni principali

  • Interfaccia: CAN-Bus, S-PORT
  • Velocità trasm.: 250 kBit/s
  • Velocità bus locale: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Modulo: Inline, Master
  • Accessori inclusi: connettore, cartellini
  • Serie: IB IL CAN-MA-PAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Modulo di comunicazione; Master; interfaccia: CAN-Bus: 1, S-PORT: 1 (Interfaccia con stick di memoria inserito); Velocità di trasmissione: 250 kBit/s; velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

136,0441 mm

profondità

70,5102 mm

con separazione del potenziale

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Cavo D37-M2,5/4X14/200/X81-I bus campo remoto