› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Cavo D25SUB/B 2X14 300 TU812 I/O digitale

Cod. Rexel CX2700173
Cod. Produttore 2700173
Cod. EAN 4046356492485

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 8
  • Tensione: 24 V DC
  • Connessione: 1 conduttore
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Connettore: Inline
  • Cartellini di siglatura: inclusi
  • Serie: IB IL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

120,1108 mm

profondità

70,4303 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

0,0024 mA

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,001 ... 0,001 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

-3 ... 5 V

Cavo D25SUB/B 2X14 300 TU812 I/O digitale