› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Cavo D25SUB/B 2X14 200 TU812 I/O digitale

Cod. Rexel CX2700172
Cod. Produttore 2700172
Cod. EAN 4046356492478

Informazioni principali

  • Uscite digitali: 8, 24 V DC
  • Connessione: 1 conduttore
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado di protezione: IP20
  • Connettore: Inline
  • Cartellini di siglatura: Inclusi
  • Serie: IB IL 24 DO8/HD-PAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

120,11 mm

profondità

70,43 mm

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Corrente d'uscita

0,5 A

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

Cavo D25SUB/B 2X14 200 TU812 I/O digitale