› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TVCC

Cavo coassiale RG59 doppia guaina polietilene nero opaco per installazioni interne ed esterne

Cod. Rexel ITTY59DPNM100
Cod. Produttore TY59DPNM100
Cod. EAN 8029427515333

Informazioni principali

  • Conduttore: CW 0,58 mm
  • Impedenza: 75 ± 2 Ohm
  • Guaina esterna: PE nero, 7,6 mm
  • Temperatura impiego: -40/+80 °C
  • Efficienza schermatura: > 55 dB
  • Tensione di prova: 4,5 KVac
  • Raggio minimo curvatura: 8 x O.D.
  • Serie: TY59DPN

Descrizione del prodotto

Cavo coassiale RG 59 con doppia guaina in polietilene di colore nero opaco, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche. Ideale per applicazioni elettriche e di segnalazione, offre robustezza e durata nel tempo grazie alla doppia schermatura che assicura stabilità del segnale anche in ambienti complessi. La guaina in polietilene conferisce resistenza agli agenti atmosferici e all’usura meccanica, rendendo questo cavo una soluzione affidabile per installazioni professionali. Descrizione del produttore: Cavo ITC RG 59 con doppia guaina in polietilene di colore nero opaco, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di segnali elettrici. La doppia guaina offre una protezione superiore contro interferenze e agenti esterni, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono un cavo resistente e di alta qualità, adatto ad ambienti sia interni che esterni. Questo cavo combina robustezza e flessibilità, facilitando la posa e mantenendo stabile la trasmissione del segnale.
Cavo coassiale RG59 doppia guaina polietilene nero opaco per installazioni interne ed esterne