Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
CSB30C06022M
Cod. Produttore
B30C06022M

Informazioni di prodotto

  • Tipo: ALLARME 6X0,22
  • Colore: Bianco
  • Conduttori: 6
  • Sezione cavo: 0,22 mm²
  • Applicazione: Allarme
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Contro interferenze
  • Serie: 36762
Descrizione del produttore: Il cavo ALLARME 6X0,22 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Con una struttura robusta e affidabile, questo cavo è realizzato in materiale di prima scelta, assicurando una lunga durata e resistenza all'usura. La sua colorazione bianca non solo conferisce un aspetto pulito e professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di installazione. Questo cavo è ideale per applicazioni di allarme, grazie alla sua capacità di trasmettere segnali in modo efficiente e sicuro. La configurazione a sei conduttori da 0,22 mm consente una flessibilità ottimale, rendendolo adatto a diverse soluzioni di cablaggio. La qualità del materiale utilizzato garantisce una protezione efficace contro interferenze esterne, contribuendo a mantenere la stabilità del segnale. Sia per installazioni domestiche che commerciali, il cavo ALLARME 6X0,22 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e performante.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo Allarme 6X0,22 - 36762 Bianco