Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
CSB32C06022
Cod. Produttore
B32C06022B

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: rame rosso ricotto
  • Isolante: PVC
  • Schermatura: Nastro Al/Pet
  • Guaina: PVC bianco RAL 9010
  • Tensione di prova: 2000 V
  • Temperatura max esercizio: 70 °C
  • Classe di reazione fuoco: Cca-s3,d0,a3
  • Serie: ALLARME 36762

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo ALLARME 2X0,75+6X0,22 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni di sicurezza e allerta. Con una composizione che include due conduttori da 0,75 mm² e sei conduttori da 0,22 mm², questo cavo è ideale per l'installazione di sistemi di allarme, offrendo una trasmissione di segnale affidabile e sicura. La sua versatilità lo rende adatto per diversi contesti, sia residenziali che commerciali, dove è fondamentale mantenere un elevato livello di protezione. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durata nel tempo, mentre il colore bianco facilita l'integrazione in ambienti di installazione. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri sistemi di allerta.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo allarme 2x0,75+6x0,22 mm² bianco per sistemi sicurezza residenziali e commerciali