Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
CSB32C06022M
Cod. Produttore
B32C06022M

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: rame rosso ricotto
  • Isolante: PVC
  • Schermatura: Nastro Al/Pet
  • Guaina: PVC bianco RAL 9010
  • Tensione di prova: 2000 V
  • Temperatura max esercizio: 70 °C
  • Classificazione CPR: Cca-s3,d0,a3
  • Serie: ALLARME 36762

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo ALLARME 2X0,75+6X0,22 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni di allerta e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una configurazione che include due conduttori da 0,75 mm² e sei conduttori da 0,22 mm², rendendolo ideale per installazioni elettriche che richiedono un'elevata capacità di trasmissione del segnale. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando una lunga durata e un funzionamento sicuro nel tempo. Il colore bianco del cavo non solo conferisce un aspetto pulito e professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti decorativi. Questo cavo è la scelta perfetta per coloro che cercano una soluzione efficiente e duratura per i propri sistemi di allarme.

Produttore

Cavo Allarme 2X0,75+6X0,22 - 36762 Bianco "C" Mat

€ 0,8263 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m