Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
CSB32C04022
Cod. Produttore
B32C04022B

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: rame rosso ricotto
  • Sezionatura: 2x0,75+4x0,22 mm²
  • Guaina: PVC bianco RAL 9010
  • Schermatura: nastro Al/Pet
  • Tensione di prova: 2000 V
  • Temperatura max esercizio: 70 °C
  • Classificazione CPR: Cca-s3,d0,a3
  • Serie: ALLARME 36762

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo CSB32C04022 è un componente essenziale per sistemi di allarme e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è composto da due conduttori da 0,75 mm² e quattro conduttori da 0,22 mm², garantendo una trasmissione affidabile e una resistenza ottimale. Il suo design versatile lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo prestazioni elevate in contesti residenziali e commerciali. Il colore bianco del cavo non solo conferisce un aspetto pulito e professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il cavo è facile da installare e gestire, rendendolo una scelta ideale per chi cerca soluzioni di cablaggio sicure e durature. Con CSB32C04022, si ottiene un prodotto che combina efficienza e praticità, perfetto per ogni esigenza di connessione elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo allarme 2x0,75+4x0,22 mm² bianco per sistemi sicurezza residenziali e commerciali