Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
CSB31C04022
Cod. Produttore
B31C04022B

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: rame rosso ricotto
  • Isolante: PVC
  • Sezione conduttori: 2x0,50+4x0,22 mm²
  • Guaina: bianco RAL 9010
  • Schermatura: nastro Al/Pet
  • Temperatura max esercizio: 70 °C
  • Tensione di prova: 2000 V
  • Serie: ALLARME 36762

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo ALLARME 2X0,50+4X0,22 è un prodotto essenziale per le installazioni elettriche di sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una durata straordinarie, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua configurazione comprende due conduttori di sezione 0,50 mm² e quattro conduttori di sezione 0,22 mm², rendendolo ideale per applicazioni di allerta e segnalazione. Il cavo presenta un isolamento di colore bianco, che non solo conferisce un aspetto pulito e professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. Grazie alla sua progettazione, questo cavo è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando un funzionamento sicuro ed efficiente.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo allarme 2x0,50+4x0,22 mm² bianco installazioni sicurezza domestiche industriali