Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
CSB31C04022LSZH
Cod. Produttore
B31C04022LSZHM

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2x0,50 + 4x0,22 mm²
  • Materiale: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
  • Uso: Allarme e segnalazione
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Facile e rapida
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Serie: 36762 BI LSZ
  • Ambienti: Ridotto fumo tossico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo CSB31C04022LSZH è progettato per garantire un'eccellente performance in applicazioni di allerta e segnalazione. Con una composizione di 2 conduttori di 0,50 mm² e 4 conduttori di 0,22 mm², offre una soluzione versatile per il cablaggio elettrico. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, che assicurano resistenza e durabilità nel tempo. La sua costruzione LSZH (Low Smoke Zero Halogen) lo rende particolarmente adatto per ambienti in cui è fondamentale ridurre la produzione di fumi tossici in caso di incendio. La flessibilità e la facilità di installazione fanno di questo cavo una scelta ideale per impianti di allarme e sistemi di sicurezza. Grazie alla sua robustezza e alle prestazioni affidabili, il CSB31C04022LSZH è perfetto per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni elettriche.

Produttore

Cavo Allarme 2X0,50+4X0,22 -36762 Bi Lszh "C" Matassa