Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ07508M
Cod. Produttore
FRZ07508M100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Conduttori: 8 fili
  • Normativa: DIN 47100
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Protezione: Isolamento robusto
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Serie: CSSFRZ07508M
  • Flessibilità: Alta

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 8X0,75 DIN 47100 C è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 0,75 mm², che lo rende ideale per applicazioni che richiedono un buon equilibrio tra flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche. Grazie alla sua conformità agli standard DIN 47100, il cavo è adatto per installazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Con un design ottimizzato per la facilità di installazione, il cavo FROR16 rappresenta una soluzione efficiente per soddisfare le esigenze di cablaggio moderne. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 8X0,75 DIN 47100 C è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 0,75 mm², che lo rende ideale per applicazioni che richiedono un buon equilibrio tra flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche. Grazie alla sua conformità agli standard DIN 47100, il cavo è adatto per installazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Con un design ottimizzato per la facilità di installazione, il cavo FROR16 rappresenta una soluzione efficiente per soddisfare le esigenze di cablaggio moderne.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 8X0,75Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100