Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05008M
Cod. Produttore
FRZ05008M100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,50 mm²
  • Conduttori: 8 fili
  • Norma: DIN 47100
  • Serie: FROR16 O.R.
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Meccanica e ambientale
  • Installazione: Spazi ristretti

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 8X0,50 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza eccezionale, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Con una sezione di 0,50 mm² e una configurazione a otto conduttori, è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia efficiente. La sua conformità agli standard DIN 47100 assicura che il cavo sia adatto per utilizzi industriali e commerciali. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per vari progetti elettrici. Questo cavo è progettato per resistere a sollecitazioni meccaniche e condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata e un funzionamento sicuro nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 8X0,50 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza eccezionale, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Con una sezione di 0,50 mm² e una configurazione a otto conduttori, è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia efficiente. La sua conformità agli standard DIN 47100 assicura che il cavo sia adatto per utilizzi industriali e commerciali. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per vari progetti elettrici. Questo cavo è progettato per resistere a sollecitazioni meccaniche e condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata e un funzionamento sicuro nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 8X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100