Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ03508M
Cod. Produttore
FRZ03508M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 8x0,35 mm²
  • Norma: DIN 47100
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Usura e ambientale
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Durata: Lunga
  • Serie: CSSFRZ03508M

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 8X0,35 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è caratterizzato da una robusta costruzione che assicura una lunga durata e resistenza all'usura. La sua configurazione a otto conduttori da 0,35 mm consente una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. Il cavo presenta un'eccellente flessibilità, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Grazie alla sua conformità agli standard DIN 47100, offre garanzie di sicurezza e affidabilità. La finitura esterna è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, contribuendo a mantenere l'integrità del conduttore interno. Questo cavo è una scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 8X0,35 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è caratterizzato da una robusta costruzione che assicura una lunga durata e resistenza all'usura. La sua configurazione a otto conduttori da 0,35 mm consente una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. Il cavo presenta un'eccellente flessibilità, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Grazie alla sua conformità agli standard DIN 47100, offre garanzie di sicurezza e affidabilità. La finitura esterna è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, contribuendo a mantenere l'integrità del conduttore interno. Questo cavo è una scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 8X0,35Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100