Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ02508M
Cod. Produttore
FRZ02508M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 8 x 0,25 mm²
  • Normativa: DIN 47100 C
  • Resistenza: Usura e meccanica
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Protezione: Robusta struttura
  • Serie: CSSFRZ02508M
  • Durata: Lunga e affidabile

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 8X0,25 DIN 47100 C è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua struttura a otto conduttori da 0,25 mm² garantisce una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in vari contesti, dal cablaggio di macchinari all'installazione di impianti elettrici complessi. La conformità agli standard DIN 47100 assicura che il prodotto soddisfi le normative di sicurezza e qualità richieste nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 8X0,25 DIN 47100 C è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua struttura a otto conduttori da 0,25 mm² garantisce una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in vari contesti, dal cablaggio di macchinari all'installazione di impianti elettrici complessi. La conformità agli standard DIN 47100 assicura che il prodotto soddisfi le normative di sicurezza e qualità richieste nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 8X0,25Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100