Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDICESM65708L
Cod. Produttore
VDICESM65708L
Cod. EAN
3606489477936

Informazioni di prodotto

Cavo 8FO i/e OS2A2 LSZH 2000m ClassE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo 8 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH 2000m EuroClass Eca - [prezzo per 1 mt]

numero di fibre per ogni filo

8

tipo di fibra

singlemode 9/125

colore del rivestimento

verde

numero di fibre

8

ottenimento della funzione

no

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

tipo di filo

cavo a tubo allentato

senza fumo secondo EN 61034-2

cavo senza metallo

categoria

OS2

diametro esterno circa

7.2 mm

Serie

Actassi

resistente ai raggi UV

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Produttore

Cavo 8 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH 2000m EuroClass Eca -