Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDICE52208L
Cod. Produttore
VDICE52208L
Cod. EAN
3606489477806

Informazioni di prodotto

Cavo 8FO i/e OM2 LSZH 2000m ClassE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo 8 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH 2000m EuroClass Eca - [prezzo per 1 mt]

Serie

Actassi

peso

60

tipo di fibra

multimode 50/125

categoria

OM2

colore del rivestimento

verde

resistente ai raggi UV

diametro esterno circa

7.9 mm

cavo senza metallo

numero di fibre

8

numero di fibre per ogni filo

8

tipo di filo

cavo a tubo allentato

Produttore

Cavo 8 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH 2000m EuroClass Eca -