Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ07507
Cod. Produttore
FRZ07507

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 7x0,75 mm²
  • Materiale: CCA
  • Tipo: FROR16 DIN 47100
  • Forma: Bobina
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Alta durata
  • Serie: CSSFRZ07507
Il FROR16 DIN 47100 CCA 7X0,75 BOBINA è un cavo elettrico versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione in vari ambiti. Con un diametro di 7x0,75 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione elettrica affidabile. Realizzato con materiali di prima scelta, garantisce una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, assicurando performance ottimali anche in condizioni di lavoro impegnative. Grazie alla sua flessibilità, è facile da maneggiare e installare, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. La bobina facilita il trasporto e la conservazione, permettendo un utilizzo efficiente e pratico. Descrizione del produttore: Il FROR16 DIN 47100 CCA 7X0,75 BOBINA è un cavo elettrico versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione in vari ambiti. Con un diametro di 7x0,75 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione elettrica affidabile. Realizzato con materiali di prima scelta, garantisce una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, assicurando performance ottimali anche in condizioni di lavoro impegnative. Grazie alla sua flessibilità, è facile da maneggiare e installare, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. La bobina facilita il trasporto e la conservazione, permettendo un utilizzo efficiente e pratico.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 7X0,75Mmâ² Fror16 Din 47100 Cca Bobina