Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05007M
Cod. Produttore
FRZ05007M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 7X0,50 mm²
  • Normativa: DIN 47100
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Utilizzo: Interno/Esterno
  • Applicazioni: Industriale/Commerciale
  • Serie: CSSFRZ05007M

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 7X0,50 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua struttura a sette conduttori con sezione di 0,50 mm² assicura una buona conducibilità elettrica, mentre la conformità alla normativa DIN 47100 garantisce standard elevati di qualità e sicurezza. Il cavo si distingue per la sua flessibilità, che facilita l'installazione anche in spazi ristretti, e per la resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per l'uso sia all'interno che all'esterno. La combinazione di robustezza e versatilità fa di questo cavo la scelta ideale per chi cerca soluzioni affidabili per i propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 7X0,50 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua struttura a sette conduttori con sezione di 0,50 mm² assicura una buona conducibilità elettrica, mentre la conformità alla normativa DIN 47100 garantisce standard elevati di qualità e sicurezza. Il cavo si distingue per la sua flessibilità, che facilita l'installazione anche in spazi ristretti, e per la resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per l'uso sia all'interno che all'esterno. La combinazione di robustezza e versatilità fa di questo cavo la scelta ideale per chi cerca soluzioni affidabili per i propri impianti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 7X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100