Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFNZ10007GM
Cod. Produttore
FNZ10007GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 7G1,00 mm²
  • Serie: UNEL NUM+GV
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Elevata resistenza
  • Conformità: Standard sicurezza
  • Uso: Cablaggio versatile

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 7G1,00 UNEL NUM+GV è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a sette conduttori di 1 mm² assicura un'ottima conduttività elettrica, rendendolo perfetto per un'ampia gamma di utilizzi. Il design robusto è pensato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, mentre la conformità agli standard di sicurezza garantisce un utilizzo affidabile. Con il suo profilo versatile, questo cavo è la scelta ideale per chi cerca un prodotto efficiente e duraturo per le proprie necessità di cablaggio. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 7G1,00 UNEL NUM+GV è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a sette conduttori di 1 mm² assicura un'ottima conduttività elettrica, rendendolo perfetto per un'ampia gamma di utilizzi. Il design robusto è pensato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, mentre la conformità agli standard di sicurezza garantisce un utilizzo affidabile. Con il suo profilo versatile, questo cavo è la scelta ideale per chi cerca un prodotto efficiente e duraturo per le proprie necessità di cablaggio.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 7G1,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel Num+Gv