Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFNZ10007G
Cod. Produttore
FNZ10007G

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 7G1,00 mm²
  • Standard: UNEL NUM+GV
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Protezione: Isolamento efficace
  • Robustezza: Alta resistenza meccanica
  • Uso: Versatile e durevole
  • Serie: CSSFNZ10007G

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 7G1,00 UNEL NUM+GV è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari contesti di utilizzo. La sua configurazione a sette conduttori da 1,00 mm² assicura una conduzione elettrica efficiente, rendendolo adatto per impianti industriali e residenziali. Il cavo è conforme agli standard UNEL, il che ne garantisce la sicurezza e l'affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per chi cerca un prodotto durevole e di alta qualità per le proprie esigenze elettriche. La protezione contro le sollecitazioni meccaniche e l'isolamento efficace contribuiscono a un'installazione sicura e duratura, rendendolo un elemento fondamentale in qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 7G1,00 UNEL NUM+GV è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari contesti di utilizzo. La sua configurazione a sette conduttori da 1,00 mm² assicura una conduzione elettrica efficiente, rendendolo adatto per impianti industriali e residenziali. Il cavo è conforme agli standard UNEL, il che ne garantisce la sicurezza e l'affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per chi cerca un prodotto durevole e di alta qualità per le proprie esigenze elettriche. La protezione contro le sollecitazioni meccaniche e l'isolamento efficace contribuiscono a un'installazione sicura e duratura, rendendolo un elemento fondamentale in qualsiasi progetto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 7G1,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel Num+Gv