Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ07506M
Cod. Produttore
FRZ07506M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 6 x 0,75 mm²
  • Normativa: DIN 47100 C
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Durata: Lunga
  • Installazione: Facile
  • Serie: CSSFRZ07506M

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 6X0,75 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua configurazione a sei conduttori da 0,75 mm² assicura una conduzione efficiente dell'energia, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La conformità alla normativa DIN 47100 C garantisce che il cavo soddisfi gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico. Grazie alla sua flessibilità e alla robustezza, il cavo è facile da maneggiare e installare, garantendo una lunga durata anche in condizioni di utilizzo gravose. Con una finitura di alta qualità, questo cavo non solo è funzionale, ma contribuisce anche a un aspetto ordinato e professionale delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 6X0,75 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua configurazione a sei conduttori da 0,75 mm² assicura una conduzione efficiente dell'energia, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La conformità alla normativa DIN 47100 C garantisce che il cavo soddisfi gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico. Grazie alla sua flessibilità e alla robustezza, il cavo è facile da maneggiare e installare, garantendo una lunga durata anche in condizioni di utilizzo gravose. Con una finitura di alta qualità, questo cavo non solo è funzionale, ma contribuisce anche a un aspetto ordinato e professionale delle installazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 6X0,75Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100