Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRORRZ05006M
Cod. Produttore
FRORRZ05006M100

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 6x0,50 mm²
  • Materiale conduttore: Rame alluminio (CCA)
  • Guaina: Polietilene resistente
  • Utilizzo: Impianti domestici e industriali
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Serie: FROR16 PE

Documentazione tecnica

Il Cavo FROR16 PE 6X0,50 CCA è una soluzione versatile e di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una composizione di rame alluminio, garantendo un'ottima conducibilità e resistenza. La sezione di 0,50 mm² lo rende ideale per applicazioni leggere, mentre la guaina in polietilene offre una protezione efficace contro l'umidità e le abrasioni. Il design flessibile del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo perfetto per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La sua robustezza è ulteriormente accentuata dalla resistenza agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Con il Cavo FROR16 PE 6X0,50 CCA, puoi contare su una connessione sicura e duratura per tutte le tue applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il Cavo FROR16 PE 6X0,50 CCA è una soluzione versatile e di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una composizione di rame alluminio, garantendo un'ottima conducibilità e resistenza. La sezione di 0,50 mm² lo rende ideale per applicazioni leggere, mentre la guaina in polietilene offre una protezione efficace contro l'umidità e le abrasioni. Il design flessibile del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo perfetto per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La sua robustezza è ulteriormente accentuata dalla resistenza agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Con il Cavo FROR16 PE 6X0,50 CCA, puoi contare su una connessione sicura e duratura per tutte le tue applicazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 6X0,50Mmâ² Fror16 Pe Cca