Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05006M
Cod. Produttore
FRZ05006M100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mm²
  • Conduttori: 6x0,50 mm²
  • Normativa: DIN 47100
  • Colore: Neutro
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione: Interferenze esterne
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Serie: FROR16 O.R.

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 6X0,50 DIN 47100 C è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'installazione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 6 mm² e una robusta costruzione che lo rende adatto all'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura è progettata per garantire un'eccellente resistenza meccanica e una protezione efficace contro le interferenze esterne. La conformità agli standard DIN 47100 assicura che il cavo soddisfi le normative di sicurezza e prestazioni richieste nel settore elettrico. Con un colore neutro, si integra facilmente in qualsiasi contesto di installazione, rendendolo una scelta versatile per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 6X0,50 DIN 47100 C è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'installazione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 6 mm² e una robusta costruzione che lo rende adatto all'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura è progettata per garantire un'eccellente resistenza meccanica e una protezione efficace contro le interferenze esterne. La conformità agli standard DIN 47100 assicura che il cavo soddisfi le normative di sicurezza e prestazioni richieste nel settore elettrico. Con un colore neutro, si integra facilmente in qualsiasi contesto di installazione, rendendolo una scelta versatile per i professionisti del settore.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 6X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100