Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ02506M
Cod. Produttore
FRZ02506M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 6X0,25 mm²
  • Normativa: DIN 47100
  • Sezione: 0,25 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: CSSFRZ02506M

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 6X0,25 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, che assicurano una robustezza e una resistenza superiori, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La configurazione a sei conduttori di sezione 0,25 mm² permette una trasmissione efficiente dell'energia, mentre la conformità alla normativa DIN 47100 garantisce standard elevati di sicurezza e affidabilità. Il design flessibile facilita l'installazione, consentendo di adattarsi facilmente a diverse configurazioni di impianto. Questo cavo è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche performanti e durature, senza compromettere la qualità. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 6X0,25 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, che assicurano una robustezza e una resistenza superiori, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La configurazione a sei conduttori di sezione 0,25 mm² permette una trasmissione efficiente dell'energia, mentre la conformità alla normativa DIN 47100 garantisce standard elevati di sicurezza e affidabilità. Il design flessibile facilita l'installazione, consentendo di adattarsi facilmente a diverse configurazioni di impianto. Questo cavo è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche performanti e durature, senza compromettere la qualità.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 6X0,25Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100