Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFNZ05006GM
Cod. Produttore
FNZ05006GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Sezione conduttori: 6G0,50 mm²
  • Standard: UNEL NUM+GV
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Struttura: Robusta e flessibile
  • Uso: Cablaggio elettrico
  • Serie: CSSFNZ05006GM
  • Durata: Elevata e affidabile

Documentazione tecnica

Il Cavo FROR16 O.R. 6G0,50 UNEL NUM+GV è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduzione elettrica grazie alla sua composizione di alta qualità, che assicura una resistenza duratura nel tempo. La sua struttura consente di utilizzarlo in diverse applicazioni, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. Caratterizzato da un design robusto e flessibile, il cavo è facile da maneggiare e installare, permettendo un'ottimizzazione del lavoro. La sua versatilità è ulteriormente accentuata dalla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto di impiantistica elettrica. Con il Cavo FROR16 O.R. 6G0,50, potete contare su prestazioni elevate e una lunga durata, assicurando la sicurezza e l'efficienza del vostro impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il Cavo FROR16 O.R. 6G0,50 UNEL NUM+GV è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduzione elettrica grazie alla sua composizione di alta qualità, che assicura una resistenza duratura nel tempo. La sua struttura consente di utilizzarlo in diverse applicazioni, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. Caratterizzato da un design robusto e flessibile, il cavo è facile da maneggiare e installare, permettendo un'ottimizzazione del lavoro. La sua versatilità è ulteriormente accentuata dalla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto di impiantistica elettrica. Con il Cavo FROR16 O.R. 6G0,50, potete contare su prestazioni elevate e una lunga durata, assicurando la sicurezza e l'efficienza del vostro impianto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 6G0,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel Num+Gv