Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05005M
Cod. Produttore
FRZ05005M100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 5x0,50 mm²
  • Norma: DIN 47100 C
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Alta durata
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e sicura
  • Serie: CSSFRZ05005M

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 5X0,50 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 5x0,50 mm², rendendolo ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione conforme alla norma DIN 47100 C assicura una compatibilità ottimale con diversi sistemi elettrici, mentre la sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, sia in ambito residenziale che commerciale. Con un design robusto e una resistenza alle sollecitazioni, questo cavo è perfetto per garantire la massima efficienza e durata nel tempo, soddisfacendo le esigenze di chi cerca soluzioni elettriche affidabili e sicure. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 5X0,50 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 5x0,50 mm², rendendolo ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione conforme alla norma DIN 47100 C assicura una compatibilità ottimale con diversi sistemi elettrici, mentre la sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, sia in ambito residenziale che commerciale. Con un design robusto e una resistenza alle sollecitazioni, questo cavo è perfetto per garantire la massima efficienza e durata nel tempo, soddisfacendo le esigenze di chi cerca soluzioni elettriche affidabili e sicure.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 5X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100