Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSB12C05600B
Cod. Produttore
B12C05600B

Informazioni di prodotto

  • Serie: FG16OH2R16
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Conduttori: rame rosso Cl.5
  • Isolante: mescola LSZH G16
  • Guaina: PVC qualità R16
  • Schermatura: treccia rame rosso
  • Temperatura max esercizio: 90 °C
  • Classificazione CPR: Cca-s3,d1,a3

Documentazione tecnica

Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV 5G6 in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche di media tensione. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la robustezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua struttura a cinque conduttori da 6 mm² offre una conduzione efficiente dell'energia elettrica, mentre il rivestimento in materiale resistente assicura una protezione adeguata contro agenti esterni e condizioni ambientali avverse. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni fisse e per applicazioni in cui è richiesta una resistenza meccanica e chimica. La scelta del colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma permette anche di integrarsi facilmente con altri componenti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV 5G6 in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche di media tensione. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la robustezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua struttura a cinque conduttori da 6 mm² offre una conduzione efficiente dell'energia elettrica, mentre il rivestimento in materiale resistente assicura una protezione adeguata contro agenti esterni e condizioni ambientali avverse. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni fisse e per applicazioni in cui è richiesta una resistenza meccanica e chimica. La scelta del colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma permette anche di integrarsi facilmente con altri componenti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 5G6Mmâ² Fg16Oh2R16-0,6/1Kv Grigio