Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ40005GM
Cod. Produttore
FRZ40005GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 5G4,00 mm²
  • Standard: UNEL 450/75
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Resistente al fuoco
  • Durata: Elevata
  • Serie: CSSFRZ40005GM
  • Materiali: Alta qualità
Il cavo FROR16 O.R. 5G4,00 UNEL 450/75 è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. La sua configurazione a cinque conduttori da 4,00 mm² lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, dal settore industriale a quello commerciale. La classificazione UNEL 450/75 indica che il cavo è conforme agli standard di sicurezza e resistenza al fuoco, rendendolo particolarmente adatto per installazioni in ambienti critici. Inoltre, la robustezza del cavo assicura una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di manutenzione e sostituzioni frequenti. Grazie alla sua versatilità e alle elevate prestazioni, il cavo FROR16 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche di qualità superiore. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 5G4,00 UNEL 450/75 è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. La sua configurazione a cinque conduttori da 4,00 mm² lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, dal settore industriale a quello commerciale. La classificazione UNEL 450/75 indica che il cavo è conforme agli standard di sicurezza e resistenza al fuoco, rendendolo particolarmente adatto per installazioni in ambienti critici. Inoltre, la robustezza del cavo assicura una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di manutenzione e sostituzioni frequenti. Grazie alla sua versatilità e alle elevate prestazioni, il cavo FROR16 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche di qualità superiore.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 5G4,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75