Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ40005G
Cod. Produttore
FRZ40005G

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Numero conduttori: 5G
  • Indice protezione: UNEL 450/75
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: CSSFRZ40005G
Il cavo FROR16 O.R. 5G4,00 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e durature. La sua struttura a cinque conduttori da 4 mm² lo rende perfetto per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove è necessaria una gestione efficiente dell'energia. Con un indice di protezione UNEL 450/75, questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo severe, offrendo una protezione ottimale contro le influenze esterne. Il cavo è flessibile e facile da maneggiare, facilitando le operazioni di installazione e collegamento. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a garantire un funzionamento sicuro e continuo degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 5G4,00 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e durature. La sua struttura a cinque conduttori da 4 mm² lo rende perfetto per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove è necessaria una gestione efficiente dell'energia. Con un indice di protezione UNEL 450/75, questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo severe, offrendo una protezione ottimale contro le influenze esterne. Il cavo è flessibile e facile da maneggiare, facilitando le operazioni di installazione e collegamento. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a garantire un funzionamento sicuro e continuo degli impianti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 5G4,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75