Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSCFZ25005GM
Cod. Produttore
CFZ25005GM100

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5G2 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistente a: Agenti atmosferici
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Cortocircuiti e sovraccarichi
  • Durata: Lunga
  • Serie: Controlflex

Documentazione tecnica

Il Cavo Controlflex FR2OH2R16 O.R. 5G2 è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. La sua struttura a cinque conduttori da 2 mm² offre una capacità di trasmissione ottimale, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il cavo è caratterizzato da un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'umidità, assicurando una lunga durata anche in condizioni di utilizzo impegnative. Grazie alla sua flessibilità, il Cavo Controlflex si presta facilmente a installazioni in spazi ristretti, senza compromettere la sicurezza e l'affidabilità. Scegliendo questo cavo, si garantisce non solo un'ottima conduttività elettrica, ma anche una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi, rendendolo una scelta sicura e duratura per le vostre esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il Cavo Controlflex FR2OH2R16 O.R. 5G2 è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. La sua struttura a cinque conduttori da 2 mm² offre una capacità di trasmissione ottimale, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il cavo è caratterizzato da un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'umidità, assicurando una lunga durata anche in condizioni di utilizzo impegnative. Grazie alla sua flessibilità, il Cavo Controlflex si presta facilmente a installazioni in spazi ristretti, senza compromettere la sicurezza e l'affidabilità. Scegliendo questo cavo, si garantisce non solo un'ottima conduttività elettrica, ma anche una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi, rendendolo una scelta sicura e duratura per le vostre esigenze elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 5G2Mmâ² Controlflex Fr2Oh2R16