Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ25005GM
Cod. Produttore
FRZ25005GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 5G2,50 mm²
  • Standard: UNEL 450/75
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Protezione: Interferenze ridotte
  • Serie: CSSFRZ25005GM
Il cavo FROR16 O.R. 5G2,50 UNEL 450/75 rappresenta una scelta ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. Questo cavo è progettato con una robusta costruzione a cinque conduttori da 2,50 mm², garantendo una conduzione ottimale dell'energia elettrica. La sua conformità agli standard UNEL 450/75 assicura prestazioni elevate in ambienti critici. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è resistente agli agenti atmosferici e presenta un'ottima flessibilità, facilitando l'installazione e l'uso in spazi ristretti. Il suo design è pensato per ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche, migliorando la stabilità del segnale elettrico. Grazie a queste caratteristiche, il cavo FROR16 è particolarmente adatto per impianti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 5G2,50 UNEL 450/75 rappresenta una scelta ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. Questo cavo è progettato con una robusta costruzione a cinque conduttori da 2,50 mm², garantendo una conduzione ottimale dell'energia elettrica. La sua conformità agli standard UNEL 450/75 assicura prestazioni elevate in ambienti critici. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è resistente agli agenti atmosferici e presenta un'ottima flessibilità, facilitando l'installazione e l'uso in spazi ristretti. Il suo design è pensato per ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche, migliorando la stabilità del segnale elettrico. Grazie a queste caratteristiche, il cavo FROR16 è particolarmente adatto per impianti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 5G2,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75