Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSB13C05150B
Cod. Produttore
B13C05150B

Informazioni di prodotto

  • Serie: FG16OH2M16
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Conduttori: rame rosso Cl.5
  • Isolante: mescola LSZH G16
  • Guaina: mescola LSZH verde RAL 6018
  • Schermatura: treccia rame rosso
  • Temperatura max esercizio: 90 °C
  • Classificazione CPR: Cca-s1a,d0,a1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2M16-0.6/1KV 5G1,5 VERDE è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 0.6/1KV, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua configurazione a 5 conduttori da 1,5 mm² permette una distribuzione ottimale della corrente, mentre il rivestimento verde non solo conferisce un aspetto distintivo, ma offre anche una protezione aggiuntiva contro l'usura e le intemperie. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro gravose, garantendo una lunga durata e una bassa resistenza elettrica. Questo cavo è perfetto per installazioni fisse e mobili, assicurando una connessione sicura e stabile in ogni situazione.

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Fg16Oh2M16-0,6/1Kv Verde Bobina