Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ15005GM
Cod. Produttore
FRZ15005GM100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,50 mm²
  • Conduttori: 5G
  • Standard: UNEL 450/75
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Resistenza: Meccanica e termica
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Serie: FROR16 O.R.

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 5G1,50 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in varie applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti sia industriali che civili, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e affidabile. Con una configurazione di 5 conduttori e una sezione di 1,50 mm², offre una capacità di trasmissione adeguata per soddisfare le esigenze di carico elettrico. Il cavo è conforme agli standard UNEL 450/75, assicurando una protezione adeguata contro le sollecitazioni meccaniche e termiche. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il design robusto garantisce una lunga durata nel tempo. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti e hobbisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 5G1,50 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in varie applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti sia industriali che civili, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e affidabile. Con una configurazione di 5 conduttori e una sezione di 1,50 mm², offre una capacità di trasmissione adeguata per soddisfare le esigenze di carico elettrico. Il cavo è conforme agli standard UNEL 450/75, assicurando una protezione adeguata contro le sollecitazioni meccaniche e termiche. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il design robusto garantisce una lunga durata nel tempo. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti e hobbisti del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 5G1,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75