Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ15005G
Cod. Produttore
FRZ15005G

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 5G
  • Sezione: 1,50 mm²
  • Normativa: UNEL 450/75
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Robustezza: Alta resistenza
  • Serie: CSSFRZ15005G
  • Sicurezza: Connessione stabile
Il cavo FROR16 O.R. 5G1,50 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo presenta una configurazione a 5 conduttori con una sezione di 1,50 mm², rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua progettazione conforme agli standard UNEL 450/75 assicura sicurezza e affidabilità, mentre la robustezza del cavo lo rende adatto a condizioni di lavoro impegnative. Il cavo FROR16 è perfetto per impianti elettrici che richiedono una connessione stabile e duratura, garantendo efficienza e sicurezza in ogni applicazione. Con la sua versatilità e le sue caratteristiche tecniche avanzate, rappresenta una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 5G1,50 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo presenta una configurazione a 5 conduttori con una sezione di 1,50 mm², rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua progettazione conforme agli standard UNEL 450/75 assicura sicurezza e affidabilità, mentre la robustezza del cavo lo rende adatto a condizioni di lavoro impegnative. Il cavo FROR16 è perfetto per impianti elettrici che richiedono una connessione stabile e duratura, garantendo efficienza e sicurezza in ogni applicazione. Con la sua versatilità e le sue caratteristiche tecniche avanzate, rappresenta una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

Produttore

Cavo 5G1,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75