Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ10005GM
Cod. Produttore
FRZ10005GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 5G1,00 mm²
  • Standard: UNEL 450/75
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Temperature elevate
  • Flessibilità: Ottima
  • Protezione: Ambientale
  • Serie: CSSFRZ10005GM

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 5G1,00 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti che richiedono una protezione adeguata contro le condizioni ambientali avverse. La sua struttura a cinque conduttori consente di gestire in modo efficiente le diverse fasi di alimentazione, assicurando una distribuzione stabile e sicura dell'energia elettrica. Con un'ottima flessibilità e una resistenza superiore, il cavo è perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale. La conformità agli standard UNEL 450/75 garantisce che il prodotto soddisfi i requisiti di sicurezza e affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. La sua capacità di resistere a temperature elevate e a sollecitazioni meccaniche lo rende adatto anche per installazioni in spazi ristretti o in condizioni difficili. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 5G1,00 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti che richiedono una protezione adeguata contro le condizioni ambientali avverse. La sua struttura a cinque conduttori consente di gestire in modo efficiente le diverse fasi di alimentazione, assicurando una distribuzione stabile e sicura dell'energia elettrica. Con un'ottima flessibilità e una resistenza superiore, il cavo è perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale. La conformità agli standard UNEL 450/75 garantisce che il prodotto soddisfi i requisiti di sicurezza e affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. La sua capacità di resistere a temperature elevate e a sollecitazioni meccaniche lo rende adatto anche per installazioni in spazi ristretti o in condizioni difficili.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 5G1,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75