Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ10005G
Cod. Produttore
FRZ10005G

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5G1,00 mm²
  • Normativa: UNEL 450/75
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Protezione: Contro sollecitazioni
  • Installazione: Facile gestione
  • Durabilità: Robusto e durevole
  • Serie: CSSFRZ10005G
Il cavo FROR16 O.R. 5G1,00 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare esigenze elettriche specifiche. Questo cavo è composto da cinque conduttori da 1,00 mm², rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una connessione elettrica affidabile e sicura. La sua costruzione è conforme agli standard UNEL 450/75, garantendo prestazioni ottimali in termini di resistenza e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua versatilità lo rende adatto per un'ampia gamma di applicazioni, inclusi impianti elettrici industriali e civili. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione, garantendo una gestione agevole durante il processo di cablaggio. Con il cavo FROR16, gli utenti possono contare su una soluzione robusta e duratura, perfetta per affrontare le sfide del lavoro elettrico quotidiano. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 5G1,00 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare esigenze elettriche specifiche. Questo cavo è composto da cinque conduttori da 1,00 mm², rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una connessione elettrica affidabile e sicura. La sua costruzione è conforme agli standard UNEL 450/75, garantendo prestazioni ottimali in termini di resistenza e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua versatilità lo rende adatto per un'ampia gamma di applicazioni, inclusi impianti elettrici industriali e civili. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione, garantendo una gestione agevole durante il processo di cablaggio. Con il cavo FROR16, gli utenti possono contare su una soluzione robusta e duratura, perfetta per affrontare le sfide del lavoro elettrico quotidiano.

Produttore

Cavo 5G1,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75