Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ15004UM
Cod. Produttore
FRZ15004UM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CAVO FROR16 O.R.
  • Conduttori: 4X1,50 mm²
  • Standard: UNEL 450/75
  • Uso: Interno/Esterno
  • Isolamento: Alta capacità
  • Protezione: Antincendio
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: CSSFRZ15004UM

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 4X1,50 UNEL 450/75 è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una costruzione robusta e resistente, adatta per ambienti sia interni che esterni. La sua configurazione a quattro conduttori da 1,50 mm² permette una distribuzione efficace della corrente, rendendolo ideale per installazioni elettriche in edifici commerciali e residenziali. Il cavo è conforme agli standard UNEL 450/75, assicurando una protezione adeguata contro il rischio di incendio e garantendo un'ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti e angoli difficili, senza compromettere la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico. Con un'ottima capacità di isolamento, il cavo FROR16 è un'ottima scelta per chi cerca soluzioni durature e sicure nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 4X1,50 UNEL 450/75 è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una costruzione robusta e resistente, adatta per ambienti sia interni che esterni. La sua configurazione a quattro conduttori da 1,50 mm² permette una distribuzione efficace della corrente, rendendolo ideale per installazioni elettriche in edifici commerciali e residenziali. Il cavo è conforme agli standard UNEL 450/75, assicurando una protezione adeguata contro il rischio di incendio e garantendo un'ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti e angoli difficili, senza compromettere la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico. Con un'ottima capacità di isolamento, il cavo FROR16 è un'ottima scelta per chi cerca soluzioni durature e sicure nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 4X1,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75