Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ07504UM
Cod. Produttore
FRZ07504UM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Materiale: CCA (rame rivestito)
  • Serie: UNEL
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Installazione: semplice e veloce
  • Protezione: robusta e resistente
  • Conformità: standard UNEL

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 4X0,75 UNEL CCA è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una robusta protezione e una resistenza eccellente, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 0,75 mm² assicura una conduzione ottimale dell'energia, rendendolo ideale per impianti elettrici domestici e industriali. Il design del cavo è ottimizzato per un'installazione semplice e veloce, mentre la compatibilità con gli standard UNEL ne facilita l'integrazione in vari sistemi elettrici. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a molteplici applicazioni, dai collegamenti elettrici alle reti di distribuzione. Grazie alla sua affidabilità e durata, il cavo FROR16 è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di cablaggio sicure e performanti. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 4X0,75 UNEL CCA è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una robusta protezione e una resistenza eccellente, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 0,75 mm² assicura una conduzione ottimale dell'energia, rendendolo ideale per impianti elettrici domestici e industriali. Il design del cavo è ottimizzato per un'installazione semplice e veloce, mentre la compatibilità con gli standard UNEL ne facilita l'integrazione in vari sistemi elettrici. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a molteplici applicazioni, dai collegamenti elettrici alle reti di distribuzione. Grazie alla sua affidabilità e durata, il cavo FROR16 è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di cablaggio sicure e performanti.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Fror16 O.R. Unel Cca