Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ07504M
Cod. Produttore
FRZ07504M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CAVO FROR16 O.R.
  • Conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Standard: DIN 47100
  • Uso: domestico e industriale
  • Resistenza: agli agenti esterni
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: contro usura
  • Serie: CSSFRZ07504M

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 4X0,75 DIN 47100 C è progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e affidabile. La sua configurazione a quattro conduttori da 0,75 mm² consente una distribuzione uniforme della corrente, rendendolo perfetto per l'uso in installazioni elettriche domestiche e industriali. La robustezza del cavo è accentuata dalla sua costruzione, che offre una resistenza agli agenti esterni e una protezione efficace contro l'usura. La conformità agli standard DIN 47100 garantisce che il cavo soddisfi i requisiti di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore elettrico. Con una colorazione distintiva, il cavo non solo è funzionale ma anche facilmente identificabile durante le installazioni. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 4X0,75 DIN 47100 C è progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e affidabile. La sua configurazione a quattro conduttori da 0,75 mm² consente una distribuzione uniforme della corrente, rendendolo perfetto per l'uso in installazioni elettriche domestiche e industriali. La robustezza del cavo è accentuata dalla sua costruzione, che offre una resistenza agli agenti esterni e una protezione efficace contro l'usura. La conformità agli standard DIN 47100 garantisce che il cavo soddisfi i requisiti di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore elettrico. Con una colorazione distintiva, il cavo non solo è funzionale ma anche facilmente identificabile durante le installazioni.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100