Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ07504
Cod. Produttore
FRZ07504

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4x0,75 mm²
  • Normativa: DIN 47100
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Installazione: Facile e duratura
  • Serie: CSSFRZ07504
  • Uso: Trasmissione energia
Il CAVO FROR16 O.R. 4X0,75 DIN 47100 C rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione di energia efficiente, grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità utilizzati. Con una sezione di 0,75 mm² e una configurazione a quattro conduttori, è perfetto per installazioni che necessitano di flessibilità e resistenza. La sua conformità alla normativa DIN 47100 assicura che soddisfi gli standard di sicurezza richiesti. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione e garantire una lunga durata, rendendolo adatto a un'ampia gamma di applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il CAVO FROR16 O.R. 4X0,75 DIN 47100 C rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione di energia efficiente, grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità utilizzati. Con una sezione di 0,75 mm² e una configurazione a quattro conduttori, è perfetto per installazioni che necessitano di flessibilità e resistenza. La sua conformità alla normativa DIN 47100 assicura che soddisfi gli standard di sicurezza richiesti. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione e garantire una lunga durata, rendendolo adatto a un'ampia gamma di applicazioni nel settore elettrico.

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100