Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRORRZ05004M
Cod. Produttore
FRORRZ05004M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CAVO FROR16 PE
  • Conduttori: 4X0,50 mm²
  • Materiale: Rame rivestito alluminio
  • Isolamento: Polietilene
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Protezione: Resistente umidità
  • Flessibilità: Alta per installazioni
  • Serie: CSSFRORRZ05004M
Il cavo FROR16 PE 4X0,50 CCA è una soluzione versatile e altamente performante per le esigenze di connessione elettrica. Realizzato in rame rivestito di alluminio, questo cavo offre un'eccellente conduttività elettrica e resistenza alla corrosione, garantendo un funzionamento affidabile in vari contesti. La configurazione a quattro conduttori con sezione da 0,50 mm rende questo cavo particolarmente adatto per applicazioni in ambito residenziale e commerciale, dove è richiesta una trasmissione di energia efficiente e sicura. Il rivestimento in polietilene fornisce una protezione aggiuntiva contro l'umidità e gli agenti atmosferici, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. La flessibilità del cavo consente un'installazione semplice e veloce, senza compromettere la robustezza. Con il cavo FROR16, è possibile contare su una soluzione che combina qualità, durabilità e prestazioni elevate, perfetta per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 PE 4X0,50 CCA è una soluzione versatile e altamente performante per le esigenze di connessione elettrica. Realizzato in rame rivestito di alluminio, questo cavo offre un'eccellente conduttività elettrica e resistenza alla corrosione, garantendo un funzionamento affidabile in vari contesti. La configurazione a quattro conduttori con sezione da 0,50 mm rende questo cavo particolarmente adatto per applicazioni in ambito residenziale e commerciale, dove è richiesta una trasmissione di energia efficiente e sicura. Il rivestimento in polietilene fornisce una protezione aggiuntiva contro l'umidità e gli agenti atmosferici, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. La flessibilità del cavo consente un'installazione semplice e veloce, senza compromettere la robustezza. Con il cavo FROR16, è possibile contare su una soluzione che combina qualità, durabilità e prestazioni elevate, perfetta per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 4X0,50Mmâ² Fror16 Pe Cca