Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05004M
Cod. Produttore
FRZ05004M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 4x0,50 mm²
  • Normativa: DIN 47100
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Elevata meccanica
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: CSSFRZ05004M
  • Materiale: Alta qualità

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 4X0,50 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente performance in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ottimizzato per un utilizzo in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori da 0,50 mm² offre una buona capacità di trasmissione dell'energia, rendendolo ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Il cavo è conforme agli standard DIN 47100, assicurando così una qualità e una robustezza superiori. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a molteplici applicazioni, permettendo di soddisfare le esigenze di installazione più diverse. Con un design che facilita la posa e un'ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche, il cavo FROR16 è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e durature. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 4X0,50 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente performance in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ottimizzato per un utilizzo in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori da 0,50 mm² offre una buona capacità di trasmissione dell'energia, rendendolo ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Il cavo è conforme agli standard DIN 47100, assicurando così una qualità e una robustezza superiori. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a molteplici applicazioni, permettendo di soddisfare le esigenze di installazione più diverse. Con un design che facilita la posa e un'ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche, il cavo FROR16 è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e durature.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 4X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100