Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05004
Cod. Produttore
FRZ05004

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 4 x 0,50 mm²
  • Norma: DIN 47100 C
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: CSSFRZ05004
  • Uso: Installazioni difficili
Il cavo FROR16 O.R. 4X0,50 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per un'ampia gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori da 0,50 mm² offre una conduzione efficiente e sicura, mentre il design conforme alla norma DIN 47100 C ne assicura l'affidabilità e la compatibilità con diversi sistemi elettrici. Il cavo si distingue per la sua flessibilità e resistenza, rendendolo adatto per installazioni in ambienti difficili. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca un cavo di qualità superiore, capace di soddisfare le esigenze di connessione in modo sicuro e duraturo. Con il cavo FROR16, gli utenti possono contare su un prodotto che combina prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 4X0,50 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per un'ampia gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori da 0,50 mm² offre una conduzione efficiente e sicura, mentre il design conforme alla norma DIN 47100 C ne assicura l'affidabilità e la compatibilità con diversi sistemi elettrici. Il cavo si distingue per la sua flessibilità e resistenza, rendendolo adatto per installazioni in ambienti difficili. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca un cavo di qualità superiore, capace di soddisfare le esigenze di connessione in modo sicuro e duraturo. Con il cavo FROR16, gli utenti possono contare su un prodotto che combina prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

Produttore

Cavo 4X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100