Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ03504M
Cod. Produttore
FRZ03504M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 4 x 0,35 mm²
  • Normativa: DIN 47100
  • Protezione: Resistente usura e umidità
  • Flessibilità: Alta per installazioni strette
  • Resistenza: Agenti chimici
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Serie: CSSFRZ03504M

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 4X0,35 DIN 47100 C è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Con una configurazione a quattro conduttori di sezione 0,35 mm², offre una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua costruzione conforme alla normativa DIN 47100 garantisce che sia adatto per installazioni professionali, sia in ambienti industriali che commerciali. Questo cavo è ideale per l'uso in impianti elettrici dove è richiesta una protezione ottimale contro l'usura e l'umidità. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti e la sua resistenza agli agenti chimici ne assicura la longevità. Scegliendo questo cavo, si garantisce un'eccellente affidabilità e sicurezza per tutti i vostri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 4X0,35 DIN 47100 C è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Con una configurazione a quattro conduttori di sezione 0,35 mm², offre una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua costruzione conforme alla normativa DIN 47100 garantisce che sia adatto per installazioni professionali, sia in ambienti industriali che commerciali. Questo cavo è ideale per l'uso in impianti elettrici dove è richiesta una protezione ottimale contro l'usura e l'umidità. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti e la sua resistenza agli agenti chimici ne assicura la longevità. Scegliendo questo cavo, si garantisce un'eccellente affidabilità e sicurezza per tutti i vostri progetti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 4X0,35Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100