Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ03504
Cod. Produttore
FRZ03504

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4x0,35 mm²
  • Normativa: DIN 47100 C
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Design: Robusto e flessibile
  • Conducibilità: Eccellente
  • Serie: FROR16 O.R.
  • Uso: Impianti elettrici
Il cavo FROR16 O.R. 4X0,35 DIN 47100 C è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche diverse. Questo cavo presenta una sezione di 4 conduttori da 0,35 mm², realizzati con materiali di alta qualità per garantire un'eccellente conducibilità elettrica e resistenza. La sua costruzione conforme alla normativa DIN 47100 C assicura affidabilità e sicurezza durante l'uso. Con un design robusto e flessibile, il cavo è ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. È adatto a una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici. Il suo colore e la sua finitura sono pensati per integrarsi facilmente in qualsiasi contesto, mantenendo un aspetto professionale. La sua versatilità lo rende perfetto per tecnici e installatori che cercano un cavo affidabile e performante. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 4X0,35 DIN 47100 C è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche diverse. Questo cavo presenta una sezione di 4 conduttori da 0,35 mm², realizzati con materiali di alta qualità per garantire un'eccellente conducibilità elettrica e resistenza. La sua costruzione conforme alla normativa DIN 47100 C assicura affidabilità e sicurezza durante l'uso. Con un design robusto e flessibile, il cavo è ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. È adatto a una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici. Il suo colore e la sua finitura sono pensati per integrarsi facilmente in qualsiasi contesto, mantenendo un aspetto professionale. La sua versatilità lo rende perfetto per tecnici e installatori che cercano un cavo affidabile e performante.

Produttore

Cavo 4X0,35Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100