Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ02504M
Cod. Produttore
FRZ02504M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 4 x 0,25 mm²
  • Normativa: DIN 47100
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Alta
  • Durata: Lunga
  • Serie: CSSFRZ02504M

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 4X0,25 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire performance elevate in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è caratterizzato da una struttura robusta che assicura un'eccellente resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo. La sua configurazione a quattro conduttori da 0,25 mm² offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla conformità con le normative DIN 47100, il cavo è perfetto per applicazioni che richiedono standard di sicurezza rigorosi. Disponibile in una finitura di alta qualità, il cavo FROR16 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 4X0,25 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire performance elevate in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è caratterizzato da una struttura robusta che assicura un'eccellente resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo. La sua configurazione a quattro conduttori da 0,25 mm² offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla conformità con le normative DIN 47100, il cavo è perfetto per applicazioni che richiedono standard di sicurezza rigorosi. Disponibile in una finitura di alta qualità, il cavo FROR16 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel cablaggio elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 4X0,25Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100